曜日別特売

スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

種類タイミングベルトベルト形S5M材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32770437250S5M22552252545
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770446250S5M25552552551
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770455250S5M26052602552
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
32770464250S5M29552952559
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770473250S5M30053002560
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770482250S5M30553052561
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770491250S5M32053202564
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770507250S5M32553252565
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770516250S5M34053402568
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770525250S5M35053502570
5,4502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770534250S5M37553752575
5,8202,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32770543250S5M38053802576
5,8202,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770552250S5M39053902578
5,8202,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770561250S5M39553952579
5,8202,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770577250S5M40054002580
5,8202,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32770586250S5M41054102582
6,1303,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770595250S5M42554252585
6,1303,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
32770604250S5M43554352587
6,1303,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770613250S5M44054402588
6,1303,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770622250S5M45054502590
6,1303,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
32770647250S5M47554752595
6,4403,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
32770656250S5M49054902598
6,4403,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770665250S5M500550025100
6,4403,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770674250S5M520552025104
6,4403,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
32770683250S5M525552525105
6,7703,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770692250S5M530553025106
6,7703,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770701250S5M545554525109
6,7703,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770717250S5M550555025110
6,7703,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
32770726250S5M560556025112
7,1003,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770735250S5M575557525115
7,1003,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770744250S5M590559025118
7,1003,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770753250S5M595559525119
7,1003,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770762250S5M600560025120
7,1003,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
32770771250S5M615561525123
7,3903,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770787250S5M625562525125
7,3903,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770796250S5M640564025128
7,3903,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770805250S5M650565025130
7,3903,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770814250S5M665566525133
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770823250S5M670567025134
7,7203,998
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
32770832250S5M675567525135
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770841250S5M690569025138
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770857250S5M695569525139
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770866250S5M700570025140
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770875250S5M710571025142
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770884250S5M720572025144
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770893250S5M725572525145
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770911250S5M740574025148
7,7203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770936250S5M765576525153
8,0604,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
32770945250S5M780578025156
8,0604,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
32770954250S5M800580025160
8,3604,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32770997
2018-09-20
用途: 塗装作業前の沈殿した塗料の撹拌機の駆動
株式会社オートボディテクノ富山

今年の異常な暑さのためベルトの劣化が早まり断裂してしまい通常業務に支障をきたす状況となってしまった時、塗料メーカーに問い合わせると10月中旬でなければ入荷(輸入)しないとのことでした。ベルト取扱業者に確認すると、当該ベルトが企画に合致するとの案内を受けて、幅・長さ・溝寸法・歯数を数えて御社にて購入して交換したところ全く問題なく撹拌機が復活し機能を回復しました。万が一、再度ベルトが断裂しても純正品ではなく、間違いなく当該ベルトを購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする