曜日別特売

プルボックス

プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工プルボックス - 日動電工
(15件のレビュー)
材質PVC内容量1個
全23種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32903832PB101010GHWグレー1003100100
1,940
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26301879PB151575JHWアイボリー150415075
2,560
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38607466PB151575GHWグレー150415075
2,560
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32903857PB151510GHWグレー1504150100
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26302843PB252520JHWアイボリー2504250200
11,980
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
32903866PB151515GHWグレー1504150150
4,310
2,598
2,858(税込)
当日出荷
32903875PB202010GHWグレー2004200100
3,870
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
26303656PB404020JHWアイボリー4004400200
26,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26303726PB404030JHWアイボリー4004400300
33,430
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
32903884PB202015GHWグレー2004200150
5,620
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32903893PB202020GHWグレー2004200200
8,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
32903902PB252520GHWグレー2504250200
11,980
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
32903911PB303020GHWグレー3004300200
16,090
8,798
9,678(税込)
当日出荷
32903927PB404020GHWグレー4004400200
26,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
32903936PB404030GHWグレー4004400300
33,430
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
32903945PB101010JHWアイボリー1003100100
1,940
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32903954PB151510JHWアイボリー1504150100
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32903963PB151515JHWアイボリー1504150150
4,310
2,598
2,858(税込)
当日出荷
32903972PB202010JHWアイボリー2004200100
3,870
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
32903981PB202015JHWアイボリー2004200150
5,620
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32903997PB202020JHWアイボリー2004200200
8,730
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
32904006PB303020JHWアイボリー3004300200
16,090
8,798
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
32903841PB151575GHWグレー150415075
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32903841PB151575GHW38607466PB151575GHWPB151575GHW プルボックス 日動電工 38607466プルボックス日動電工1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32903875
2022-06-10
用途: 配線収納

配線収納用に購入。サイズ的には最適で見た目も良く満足できる商品です。

対象商品 : 32903857
2021-12-01
用途: 電線管の中継ボックスに使用
農・林・水産業

ケイフレックスの中継箱に使用。安価で加工しやすい製品です。

対象商品 : 32903832
2018-10-06
用途: アマチュア無線のアンテナのケース
自動車・二輪車・自転車関連業

安い・作りが良い・使える・手頃な大きさで大いに満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2017-07-15
用途: 壁の貫通部でジョイントボックスとして用いました。

低価格が一番、色、デザイン、加工が容易等気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2016-03-30
用途: 電線のジョイント、分配部分に使用

これらの商品、一般的には未来工業の製品を使いますが、こちらの商品は同等で価格安くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32903954
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安く満足しています

対象商品 : 32903911
2015-02-02
用途: 配線のカバー

造りがしっかりしていて、強い衝撃が加わる恐れが無い場所ではこれで十分です。

対象商品 : 32903832
2014-06-12
用途: 暗視カメラを仕込みます。
オールマイティ工房株式会社

防犯の為、カモフラージュカメラを手作りするために購入しました。サイズ、色、申し分ない商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする