サーモカラーセンサー 4温表示タイプ

サーモカラーセンサー 4温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 4温表示タイプ - アセイ工業

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様4温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)15×40有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5内容量1ケース(20枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329859854SF6565・70・75・80白→黒・赤・茶・青
4,180
4,098
4,508(税込)
当日出荷
329859944SF7575・80・85・90白→茶・青・緑・黒
4,180
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする