曜日別特売

半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプ - アセイ工業

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。

用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2内容量1ケース(20枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
全13種類を絞り込む
変色温度(℃)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
精度(℃)
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329862133MC55ワックスタイプ±255・60・65
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862223MC70ワックスタイプ±270・75・80
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862313MC85ワックスタイプ±285・90・95
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862473MC100ワックスタイプ±2100・105・110
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862563MC120化学変化タイプ±2120・125・130
7,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862653MC135化学変化タイプ±2135・140・145
7,260
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
329862743MC150化学変化タイプ±2150・155・160
7,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862833MC165化学変化タイプ±2165・170・175
7,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
329862923MC180化学変化タイプ±3180・185・190
7,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
329863013MC195化学変化タイプ±3195・200・210
7,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
329863173MC200化学変化タイプ±3200・210・220
7,260
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
329863263MC230化学変化タイプ±3230・240・250
7,260
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
329863353MC260化学変化タイプ±3260・270・280
7,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする