精密分留装置

精密分留装置 アズワン 精密分留装置 アズワン 精密分留装置 アズワン 精密分留装置 アズワン 精密分留装置 アズワン 精密分留装置 アズワン

材質硼珪酸ガラス-1 内容量1個
注意
※スタンド及びクランプは別売です
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33148911 0107-06-20 24/40・15/35 1-9952-01 共通摺合梨型二つ口フラスコ 24/40・15/35 500ml
11,400
11,286
12,415 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33148927 0313-03-10 24/40 1-9952-02 共通摺合分留管ヴィグリュ-型 24/40 300mm
24,200
23,958
26,354 (税込)
7日以内出荷

返品不可
33148936 0315-04-10 24/40 1-9952-03 共通摺合分留管スニイダ-型 24/40 300mm
33,900
33,561
36,917 (税込)
7日以内出荷

返品不可
33148945 0319-02-20 24/40 1-9952-04 共通摺合分留管ウィットマ-型(外筒管無) 24/40 300mm
35,100
34,749
38,224 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする