曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
内容量
1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602642CDQ2WA25-10DCMZ-A73LS10
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626442CDQ2WA25-10DCMZ-A93VLS10
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626451CDQ2WA25-10DCMZ-F7BVL10
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626467CDQ2WA25-10DCMZ-M9BVL10
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626476CDQ2WA25-15DCMZ15
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626485CDQ2WA25-15DCMZ-A73LS15
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626494CDQ2WA25-15DCMZ-A93VLS15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626503CDQ2WA25-15DCMZ-F7BVL15
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626512CDQ2WA25-15DCMZ-F7NWV15
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626521CDQ2WA25-15DCMZ-M9BVL15
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626537CDQ2WA25-15DCMZ-M9BWVL15
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626546CDQ2WA25-15DCMZ-M9NWV15
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626555CDQ2WA25-20DCMZ20
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626564CDQ2WA25-25DCMZ25
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626573CDQ2WA25-30DCMZ30
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626582CDQ2WA25-30DCMZ-F7BVLS30
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626591CDQ2WA25-30DCMZ-F7NVL30
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626607CDQ2WA25-30DCMZ-M9BVLS30
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626616CDQ2WA25-30DCMZ-M9NVL30
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626625CDQ2WA25-35DCMZ35
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626634CDQ2WA25-35DCMZ-J7935
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626643CDQ2WA25-35DCMZ-M9B35
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626652CDQ2WA25-35DCMZ-M9B335
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626661CDQ2WA25-35DCMZ-M9BWVL35
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626677CDQ2WA25-40DCMZ-M9NVL40
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626686CDQ2WA25-45DCMZ45
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626695CDQ2WA25-45DCMZ-J7945
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626704CDQ2WA25-45DCMZ-M9B45
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626713CDQ2WA25-50DCMZ50
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626722CDQ2WA25-50DCMZ-A73LS50
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626731CDQ2WA25-50DCMZ-A93VLS50
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626756CDQ2WA25-50DCMZ-M9BWL50
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626765CDQ2WA25-5DCMZ-M9BV5
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626774CDQ2WA25-5DCMZ-M9BVLS5
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626747CDQ2WA25-50DCMZ-F9BWL50
20,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする