曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS63-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS63-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
形式
耐横荷重タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション
使用流体
空気
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33286443CDQ2AS63-100DCZ100
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286461CDQ2AS63-15DCZ-F7PVZ15
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286477CDQ2AS63-15DCZ-M9BVL15
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286495CDQ2AS63-20DCZ-M9NV20
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33286513CDQ2AS63-25DCZ-M9BW25
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286601CDQ2AS63-50DCZ50
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286617CDQ2AS63-50DCZ-A73H50
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286626CDQ2AS63-50DCZ-A73L50
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286635CDQ2AS63-50DCZ-A90VL50
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286644CDQ2AS63-50DCZ-A9350
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286653CDQ2AS63-50DCZ-A93VL50
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286662CDQ2AS63-50DCZ-F7BAZ50
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286671CDQ2AS63-50DCZ-F7BWVL50
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286687CDQ2AS63-50DCZ-M9BAZ50
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286696CDQ2AS63-50DCZ-M9BWL50
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286705CDQ2AS63-50DCZ-M9BWVL50
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286863CDQ2AS63-75DCZ75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286872CDQ2AS63-75DCZ-A73S75
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286881CDQ2AS63-75DCZ-A79WL75
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33286897CDQ2AS63-75DCZ-A93VS75
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする