曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610963CDQ2B63-40DCMZ
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180571CDQ2B63-40DCMZ-A73
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180587CDQ2B63-40DCMZ-A73H
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180596CDQ2B63-40DCMZ-A73HL
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180605CDQ2B63-40DCMZ-A73L
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180614CDQ2B63-40DCMZ-A73LS
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180623CDQ2B63-40DCMZ-A73Z
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180632CDQ2B63-40DCMZ-A80
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180641CDQ2B63-40DCMZ-A90V
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180657CDQ2B63-40DCMZ-A93
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180666CDQ2B63-40DCMZ-A93L
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180675CDQ2B63-40DCMZ-A93S
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180684CDQ2B63-40DCMZ-A93V
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180693CDQ2B63-40DCMZ-A93VL
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180702CDQ2B63-40DCMZ-A93VLS
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180711CDQ2B63-40DCMZ-F79L
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180727CDQ2B63-40DCMZ-F79WL
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180736CDQ2B63-40DCMZ-F79WZ
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180745CDQ2B63-40DCMZ-F7BAL
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180754CDQ2B63-40DCMZ-F7BALS
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180763CDQ2B63-40DCMZ-F7BASDPC
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180772CDQ2B63-40DCMZ-F7BVL
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180781CDQ2B63-40DCMZ-F7BVSDPC
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180797CDQ2B63-40DCMZ-F7BWV
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180806CDQ2B63-40DCMZ-F7BWVL
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180876CDQ2B63-40DCMZ-J79
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180885CDQ2B63-40DCMZ-J79L
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180894CDQ2B63-40DCMZ-J79W
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180903CDQ2B63-40DCMZ-J79WL
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180912CDQ2B63-40DCMZ-J79WSDPC
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180921CDQ2B63-40DCMZ-M9B
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180937CDQ2B63-40DCMZ-M9BAL
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180946CDQ2B63-40DCMZ-M9BALS
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180955CDQ2B63-40DCMZ-M9BAS
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180964CDQ2B63-40DCMZ-M9BL
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180973CDQ2B63-40DCMZ-M9BLS
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180982CDQ2B63-40DCMZ-M9BVL
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180991CDQ2B63-40DCMZ-M9BVSDPC
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181007CDQ2B63-40DCMZ-M9BW
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181016CDQ2B63-40DCMZ-M9BWL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181025CDQ2B63-40DCMZ-M9BWSDPC
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181034CDQ2B63-40DCMZ-M9BWSDPCS
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181043CDQ2B63-40DCMZ-M9BWV
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181052CDQ2B63-40DCMZ-M9BWVL
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181061CDQ2B63-40DCMZ-M9BWZ
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181077CDQ2B63-40DCMZ-M9NL
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181086CDQ2B63-40DCMZ-M9NWL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181095CDQ2B63-40DCMZ-M9NWZ
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34180815CDQ2B63-40DCMZ-F9BAL
27,300
取扱い終了
返品不可
34180824CDQ2B63-40DCMZ-F9BW
25,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする