曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-40DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-40DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610972CDQ2B63-40DCZ
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181122CDQ2B63-40DCZ-A73
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181131CDQ2B63-40DCZ-A73H
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181147CDQ2B63-40DCZ-A73HL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181156CDQ2B63-40DCZ-A73L
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181165CDQ2B63-40DCZ-A73ZS
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181174CDQ2B63-40DCZ-A93
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181183CDQ2B63-40DCZ-A93L
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181192CDQ2B63-40DCZ-A93L3
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181201CDQ2B63-40DCZ-A93LS
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181217CDQ2B63-40DCZ-A93S
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181226CDQ2B63-40DCZ-A93V
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181235CDQ2B63-40DCZ-A93VL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181244CDQ2B63-40DCZ-A96V
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181253CDQ2B63-40DCZ-F79
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181262CDQ2B63-40DCZ-F79L
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181271CDQ2B63-40DCZ-F79LS
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181287CDQ2B63-40DCZ-F7BAL
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181296CDQ2B63-40DCZ-F7BVL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181305CDQ2B63-40DCZ-F7BWVLS
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181357CDQ2B63-40DCZ-J79
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181366CDQ2B63-40DCZ-J79L
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181375CDQ2B63-40DCZ-J79L3
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181384CDQ2B63-40DCZ-J79WL
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181393CDQ2B63-40DCZ-J79WSDPC
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181402CDQ2B63-40DCZ-M9B
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181411CDQ2B63-40DCZ-M9BAL
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181427CDQ2B63-40DCZ-M9BL
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181436CDQ2B63-40DCZ-M9BL3
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181445CDQ2B63-40DCZ-M9BLS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181454CDQ2B63-40DCZ-M9BS
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181463CDQ2B63-40DCZ-M9BV
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181472CDQ2B63-40DCZ-M9BVL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181481CDQ2B63-40DCZ-M9BVL3
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181497CDQ2B63-40DCZ-M9BVZ
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181506CDQ2B63-40DCZ-M9BW
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181515CDQ2B63-40DCZ-M9BWL
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181524CDQ2B63-40DCZ-M9BWSDPC
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181533CDQ2B63-40DCZ-M9BWVLS
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181542CDQ2B63-40DCZ-M9BWZ
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181551CDQ2B63-40DCZ-M9N
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181567CDQ2B63-40DCZ-M9NL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34181314CDQ2B63-40DCZ-F9BW
24,750
取扱い終了
返品不可
34181323CDQ2B63-40DCZ-F9BWL
25,350
取扱い終了
返品不可
34181332CDQ2B63-40DCZ-F9BWZ
25,950
取扱い終了
返品不可
34181341CDQ2B63-40DCZ-F9NL
23,050
取扱い終了
返品不可
34181576CDQ2B63-40DCZ-P3DWSC
30,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする