曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全75種類を絞り込む
ストローク(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611733CDQ2D12-10DCMZ10
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227444CDQ2D12-10DCMZ-A7310
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227453CDQ2D12-10DCMZ-A73L10
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227462CDQ2D12-10DCMZ-A73LS10
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227471CDQ2D12-10DCMZ-A9310
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227487CDQ2D12-10DCMZ-A93V10
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227496CDQ2D12-10DCMZ-A93VL10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227505CDQ2D12-10DCMZ-A93VLS10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227514CDQ2D12-10DCMZ-F7BV10
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227523CDQ2D12-10DCMZ-F7BVL10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227532CDQ2D12-10DCMZ-F7NVL10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227557CDQ2D12-10DCMZ-J79CLS10
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227566CDQ2D12-10DCMZ-M9BV10
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227575CDQ2D12-10DCMZ-M9BVL10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227584CDQ2D12-10DCMZ-M9BVZ10
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227593CDQ2D12-10DCMZ-M9NVL10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227602CDQ2D12-15DCMZ15
6,490
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227611CDQ2D12-15DCMZ-A73HL15
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227627CDQ2D12-15DCMZ-A93L15
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227636CDQ2D12-15DCMZ-F79LS15
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227645CDQ2D12-15DCMZ-F7BVL15
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227654CDQ2D12-15DCMZ-J7915
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227663CDQ2D12-15DCMZ-M9B15
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227672CDQ2D12-15DCMZ-M9BVL15
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227681CDQ2D12-15DCMZ-M9BWL15
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227697CDQ2D12-15DCMZ-M9NLS15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227706CDQ2D12-20DCMZ20
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227715CDQ2D12-20DCMZ-A7320
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227724CDQ2D12-20DCMZ-A73L20
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227733CDQ2D12-20DCMZ-A73S20
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227742CDQ2D12-20DCMZ-A93L20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227751CDQ2D12-20DCMZ-A93V20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227767CDQ2D12-20DCMZ-A93VL20
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227776CDQ2D12-20DCMZ-A93VS20
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227785CDQ2D12-20DCMZ-F79W20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227794CDQ2D12-20DCMZ-F7BAVL20
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227803CDQ2D12-20DCMZ-F7BWVL20
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227812CDQ2D12-20DCMZ-M9BAVL20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227821CDQ2D12-20DCMZ-M9BL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227837CDQ2D12-20DCMZ-M9BV20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227846CDQ2D12-20DCMZ-M9BWVL20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227855CDQ2D12-20DCMZ-M9NW20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227864CDQ2D12-25DCMZ25
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227873CDQ2D12-25DCMZ-A7325
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227882CDQ2D12-25DCMZ-A93L25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227891CDQ2D12-25DCMZ-A93V25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227907CDQ2D12-25DCMZ-F7BAVLS25
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227916CDQ2D12-25DCMZ-M9BAVLS25
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227925CDQ2D12-25DCMZ-M9BW25
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34227934CDQ2D12-30DCMZ30
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする