曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613151CDQ2D63-100DCMZ
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311094CDQ2D63-100DCMZ-A73
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311103CDQ2D63-100DCMZ-A73HL
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311112CDQ2D63-100DCMZ-A73HLS
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311121CDQ2D63-100DCMZ-A73L
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311137CDQ2D63-100DCMZ-A73S
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311146CDQ2D63-100DCMZ-A73Z
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311155CDQ2D63-100DCMZ-A93
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311164CDQ2D63-100DCMZ-A93L
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311173CDQ2D63-100DCMZ-A93LS
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311182CDQ2D63-100DCMZ-A93V
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311191CDQ2D63-100DCMZ-A93VL
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311207CDQ2D63-100DCMZ-A93VS
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311216CDQ2D63-100DCMZ-F79
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311225CDQ2D63-100DCMZ-F7BAL
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311234CDQ2D63-100DCMZ-F7BWVL
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311243CDQ2D63-100DCMZ-F7NWV
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311322CDQ2D63-100DCMZ-J79L
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311331CDQ2D63-100DCMZ-J79WL
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311347CDQ2D63-100DCMZ-J79WS
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311356CDQ2D63-100DCMZ-J79WSDPC
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311365CDQ2D63-100DCMZ-M9BA
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311374CDQ2D63-100DCMZ-M9BAL
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311383CDQ2D63-100DCMZ-M9BAZ
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311392CDQ2D63-100DCMZ-M9BL
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311401CDQ2D63-100DCMZ-M9BS
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311417CDQ2D63-100DCMZ-M9BVL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311426CDQ2D63-100DCMZ-M9BVLS
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311435CDQ2D63-100DCMZ-M9BW
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311444CDQ2D63-100DCMZ-M9BWL
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311453CDQ2D63-100DCMZ-M9BWS
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311462CDQ2D63-100DCMZ-M9BWSDPC
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311471CDQ2D63-100DCMZ-M9BWVL
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311487CDQ2D63-100DCMZ-M9BWZ
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311496CDQ2D63-100DCMZ-M9N
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311505CDQ2D63-100DCMZ-M9NWV
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311514CDQ2D63-100DCMZ-M9NWVL
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311523CDQ2D63-100DCMZ-M9NWVLS
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311532CDQ2D63-100DCMZ-M9PW
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34311252CDQ2D63-100DCMZ-F9BAL
33,950
取扱い終了
返品不可
34311261CDQ2D63-100DCMZ-F9BAZ
34,550
取扱い終了
返品不可
34311277CDQ2D63-100DCMZ-F9BW
31,850
取扱い終了
返品不可
34311286CDQ2D63-100DCMZ-F9BWZ
33,050
取扱い終了
返品不可
34311295CDQ2D63-100DCMZ-F9NWVL
32,450
取扱い終了
返品不可
34311304CDQ2D63-100DCMZ-F9NWVLS
28,350
取扱い終了
返品不可
34311313CDQ2D63-100DCMZ-F9PW
31,850
取扱い終了
返品不可
34311541CDQ2D63-100DCMZ-P3DWL
36,750
取扱い終了
返品不可
34311557CDQ2D63-100DCMZ-P3DWSC
37,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする