曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613176CDQ2D63-125DCMZ
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312117CDQ2D63-125DCMZ-A73
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312126CDQ2D63-125DCMZ-A73CL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312135CDQ2D63-125DCMZ-A73H
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312144CDQ2D63-125DCMZ-A73HL
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312153CDQ2D63-125DCMZ-A73HS
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312162CDQ2D63-125DCMZ-A73L
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312171CDQ2D63-125DCMZ-A73LS
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312187CDQ2D63-125DCMZ-A73S
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312196CDQ2D63-125DCMZ-A79WL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312205CDQ2D63-125DCMZ-A93
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312214CDQ2D63-125DCMZ-A93LS
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312223CDQ2D63-125DCMZ-A93S
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312232CDQ2D63-125DCMZ-A93V
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312241CDQ2D63-125DCMZ-A93VL
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312257CDQ2D63-125DCMZ-A93VLS
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312266CDQ2D63-125DCMZ-A93VS
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312275CDQ2D63-125DCMZ-F79Z
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312284CDQ2D63-125DCMZ-F7BWVL
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312327CDQ2D63-125DCMZ-J79
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312336CDQ2D63-125DCMZ-J79L
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312345CDQ2D63-125DCMZ-J79W
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312354CDQ2D63-125DCMZ-J79WL
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312363CDQ2D63-125DCMZ-J79WLS
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312372CDQ2D63-125DCMZ-J79WS
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312381CDQ2D63-125DCMZ-J79WSDPC
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312397CDQ2D63-125DCMZ-M9B
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312406CDQ2D63-125DCMZ-M9BA
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312415CDQ2D63-125DCMZ-M9BL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312424CDQ2D63-125DCMZ-M9BW
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312433CDQ2D63-125DCMZ-M9BWL
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312442CDQ2D63-125DCMZ-M9BWLS
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312451CDQ2D63-125DCMZ-M9BWVL
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312467CDQ2D63-125DCMZ-M9NWVL
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312476CDQ2D63-125DCMZ-M9NZ
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34312293CDQ2D63-125DCMZ-F9BW
32,050
取扱い終了
返品不可
34312302CDQ2D63-125DCMZ-F9BWL
32,650
取扱い終了
返品不可
34312311CDQ2D63-125DCMZ-F9NWVL
32,650
取扱い終了
返品不可
34312485CDQ2D63-125DCMZ-P3DWL
36,950
取扱い終了
返品不可
34312494CDQ2D63-125DCMZ-P3DWSC
37,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする