曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613237CDQ2D63-20DMZ
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314384CDQ2D63-20DMZ-A73
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314393CDQ2D63-20DMZ-A73C
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314402CDQ2D63-20DMZ-A73CL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314411CDQ2D63-20DMZ-A73H
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314427CDQ2D63-20DMZ-A73L
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314436CDQ2D63-20DMZ-A73L3
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314445CDQ2D63-20DMZ-A73LS
21,010
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34314454CDQ2D63-20DMZ-A73S
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314463CDQ2D63-20DMZ-A73Z
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314472CDQ2D63-20DMZ-A80CZ
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314481CDQ2D63-20DMZ-A93
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314497CDQ2D63-20DMZ-A93L
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314506CDQ2D63-20DMZ-A93S
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314515CDQ2D63-20DMZ-A93V
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314524CDQ2D63-20DMZ-A93VL
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314533CDQ2D63-20DMZ-A93VL3
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314542CDQ2D63-20DMZ-A93VLS
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314551CDQ2D63-20DMZ-A93VS
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314567CDQ2D63-20DMZ-F7BAL
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314576CDQ2D63-20DMZ-F7BV
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314585CDQ2D63-20DMZ-F7BVLS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314594CDQ2D63-20DMZ-F7BVS
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314603CDQ2D63-20DMZ-F7BWVSDPC
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314637CDQ2D63-20DMZ-J79
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314646CDQ2D63-20DMZ-J79L
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314655CDQ2D63-20DMZ-J79WL
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314664CDQ2D63-20DMZ-J79WS
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314673CDQ2D63-20DMZ-M9B
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314682CDQ2D63-20DMZ-M9BAL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314691CDQ2D63-20DMZ-M9BV
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314707CDQ2D63-20DMZ-M9BVL
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314716CDQ2D63-20DMZ-M9BVLS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314725CDQ2D63-20DMZ-M9BVS
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314734CDQ2D63-20DMZ-M9BWL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314743CDQ2D63-20DMZ-M9BWVSDPC
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314752CDQ2D63-20DMZ-M9PWVL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34314612CDQ2D63-20DMZ-F9BV
22,750
取扱い終了
返品不可
34314621CDQ2D63-20DMZ-F9PWVL
25,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする