薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-30DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613264CDQ2D63-30DCMZ
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315504CDQ2D63-30DCMZ-A73
25,030
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315513CDQ2D63-30DCMZ-A73HZ
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315522CDQ2D63-30DCMZ-A73L
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315531CDQ2D63-30DCMZ-A73LS
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315547CDQ2D63-30DCMZ-A80
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315556CDQ2D63-30DCMZ-A93
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315565CDQ2D63-30DCMZ-A93L
24,810
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315574CDQ2D63-30DCMZ-A93V
24,810
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315583CDQ2D63-30DCMZ-A93VL
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315592CDQ2D63-30DCMZ-A93VLS
23,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315601CDQ2D63-30DCMZ-F7BAVZ
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315617CDQ2D63-30DCMZ-F7BV
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315626CDQ2D63-30DCMZ-F7BWVLS
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315644CDQ2D63-30DCMZ-J79L
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315653CDQ2D63-30DCMZ-J79W
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315662CDQ2D63-30DCMZ-M9B
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315671CDQ2D63-30DCMZ-M9BAVZ
30,640
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315687CDQ2D63-30DCMZ-M9BAZ
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315696CDQ2D63-30DCMZ-M9BL
27,010
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315705CDQ2D63-30DCMZ-M9BV
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315714CDQ2D63-30DCMZ-M9BVL
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315723CDQ2D63-30DCMZ-M9BW
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315732CDQ2D63-30DCMZ-M9BWVLS
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315741CDQ2D63-30DCMZ-M9NL
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34315635CDQ2D63-30DCMZ-F9BAZ
29,150
取扱い終了
返品不可
34315757CDQ2D63-30DCMZ-P3DWL
31,350
取扱い終了
返品不可
34315766CDQ2D63-30DCMZ-P3DWSC
31,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする