曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613361CDQ2D80-100DCZ100
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321007CDQ2D80-100DCZ-M9PWZ100
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321016CDQ2D80-10DCZ-F7NV10
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321025CDQ2D80-10DCZ-M9NV10
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321034CDQ2D80-125DCZ-A93125
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321043CDQ2D80-125DCZ-A93L125
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321061CDQ2D80-125DCZ-M9BVL125
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321077CDQ2D80-125DCZ-M9BWL125
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321086CDQ2D80-150DCZ150
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321095CDQ2D80-150DCZ-A73L150
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321104CDQ2D80-150DCZ-A73LS150
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321113CDQ2D80-150DCZ-A80L150
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321122CDQ2D80-150DCZ-A90VL150
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321131CDQ2D80-150DCZ-A93VL150
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321147CDQ2D80-150DCZ-A93VLS150
36,910
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34321165CDQ2D80-150DCZ-J79W150
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321174CDQ2D80-150DCZ-M9BW150
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321183CDQ2D80-150DCZ-M9N150
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321192CDQ2D80-150DCZ-M9NL150
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321201CDQ2D80-175DCZ-A73H3175
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321217CDQ2D80-175DCZ-A73L175
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321226CDQ2D80-175DCZ-A93VL175
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321244CDQ2D80-175DCZ-M9BWL175
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321253CDQ2D80-200DCZ200
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321262CDQ2D80-200DCZ-A73HZ200
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321271CDQ2D80-200DCZ-A73L200
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321287CDQ2D80-200DCZ-A73Z200
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321296CDQ2D80-200DCZ-A93VL200
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321305CDQ2D80-200DCZ-F7BWVL200
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321314CDQ2D80-200DCZ-F7NWV200
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321323CDQ2D80-200DCZ-M9BWVL200
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321332CDQ2D80-200DCZ-M9NV200
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321341CDQ2D80-200DCZ-M9NWV200
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321357CDQ2D80-20DCZ20
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321366CDQ2D80-20DCZ-M9BZ20
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321375CDQ2D80-225DCZ-A73CZ225
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34321384CDQ2D80-25DCZ25
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321393CDQ2D80-40DCZ-A7340
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321402CDQ2D80-40DCZ-A80CZ40
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321411CDQ2D80-40DCZ-A93V40
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321427CDQ2D80-45DCZ45
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34321436CDQ2D80-45DCZ-A73HZ45
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34321445CDQ2D80-50DCZ50
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321454CDQ2D80-50DCZ-A73L50
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321463CDQ2D80-50DCZ-A93VL50
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321472CDQ2D80-50DCZ-M9BL50
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321481CDQ2D80-50DCZ-M9BW50
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321497CDQ2D80-75DCZ75
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321506CDQ2D80-75DCZ-A9375
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34321515CDQ2D80-75DCZ-F7BAL75
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする