曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613571CDQ2F20-10DCMZ10
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333625CDQ2F20-10DCMZ-A73L10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333634CDQ2F20-10DCMZ-A73LS10
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333643CDQ2F20-10DCMZ-A93VL10
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333652CDQ2F20-10DCMZ-A93VLS10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333661CDQ2F20-10DCMZ-F7BWVS10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333677CDQ2F20-10DCMZ-M9BWVS10
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333686CDQ2F20-15DCMZ15
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333695CDQ2F20-15DCMZ-A73LS15
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333704CDQ2F20-15DCMZ-A93VLS15
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333713CDQ2F20-15DCMZ-J79L15
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333722CDQ2F20-15DCMZ-M9BL15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333731CDQ2F20-20DCMZ20
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333747CDQ2F20-20DCMZ-A7320
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333756CDQ2F20-20DCMZ-A73C20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333765CDQ2F20-20DCMZ-A73L20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333774CDQ2F20-20DCMZ-A73LS20
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333783CDQ2F20-20DCMZ-A73S20
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333792CDQ2F20-20DCMZ-A93V20
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333801CDQ2F20-20DCMZ-A93VL20
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333817CDQ2F20-20DCMZ-A93VLS20
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333826CDQ2F20-20DCMZ-A93VS20
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333835CDQ2F20-20DCMZ-F7BV20
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333844CDQ2F20-20DCMZ-F7BWVL20
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333853CDQ2F20-20DCMZ-J79C20
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333862CDQ2F20-20DCMZ-M9BV20
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333871CDQ2F20-20DCMZ-M9BWVL20
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333887CDQ2F20-25DCMZ25
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333896CDQ2F20-25DCMZ-J79L25
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333905CDQ2F20-25DCMZ-M9BL25
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333914CDQ2F20-30DCMZ30
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333923CDQ2F20-30DCMZ-A73L30
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333932CDQ2F20-30DCMZ-A73LS30
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333941CDQ2F20-30DCMZ-A93VL30
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333957CDQ2F20-30DCMZ-A93VLS30
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333966CDQ2F20-30DCMZ-J79WSDPC30
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333975CDQ2F20-30DCMZ-M9BWSDPC30
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333984CDQ2F20-35DCMZ-M9BL35
14,520
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34333993CDQ2F20-40DCMZ-J79C40
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334002CDQ2F20-50DCMZ50
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334011CDQ2F20-50DCMZ-A73HL50
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334027CDQ2F20-50DCMZ-A73HZ50
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334036CDQ2F20-50DCMZ-A93L50
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334045CDQ2F20-50DCMZ-A93VL50
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334054CDQ2F20-50DCMZ-A93Z50
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334063CDQ2F20-50DCMZ-F7BAL50
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334072CDQ2F20-50DCMZ-F7BV50
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334081CDQ2F20-50DCMZ-M9BAL50
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334097CDQ2F20-50DCMZ-M9BV50
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34334106CDQ2F20-50DCMZ-M9BWVSDPC50
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする