曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613754CDQ2F32-30DZ
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348781CDQ2F32-30DZ-A73
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348797CDQ2F32-30DZ-A73H
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348806CDQ2F32-30DZ-A73HL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348815CDQ2F32-30DZ-A73HLS
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348824CDQ2F32-30DZ-A73L
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348833CDQ2F32-30DZ-A73Z
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348842CDQ2F32-30DZ-A93
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348851CDQ2F32-30DZ-A93L
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348867CDQ2F32-30DZ-A93LS
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348876CDQ2F32-30DZ-A93V
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348885CDQ2F32-30DZ-A93VL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348894CDQ2F32-30DZ-A93VZ
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348903CDQ2F32-30DZ-A96VS
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348912CDQ2F32-30DZ-F7BAL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348921CDQ2F32-30DZ-F7BAVL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348937CDQ2F32-30DZ-F7BVL
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348946CDQ2F32-30DZ-F7BWVL
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348955CDQ2F32-30DZ-F7NWV
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348964CDQ2F32-30DZ-F7PSDPC
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349007CDQ2F32-30DZ-J79WL
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349016CDQ2F32-30DZ-M9BAL
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349025CDQ2F32-30DZ-M9BAVL
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349034CDQ2F32-30DZ-M9BV
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349043CDQ2F32-30DZ-M9BVL
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349052CDQ2F32-30DZ-M9BW
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349061CDQ2F32-30DZ-M9BWL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349077CDQ2F32-30DZ-M9BWVL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349086CDQ2F32-30DZ-M9BZ
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349095CDQ2F32-30DZ-M9N
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349104CDQ2F32-30DZ-M9NWV
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34349113CDQ2F32-30DZ-M9PSDPC
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348973CDQ2F32-30DZ-F9BAL
19,600
取扱い終了
返品不可
34348982CDQ2F32-30DZ-F9BVL
16,400
取扱い終了
返品不可
34348991CDQ2F32-30DZ-F9BWL
18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする