薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-200DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-200DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613894CDQ2F40-200DCMZ
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358527CDQ2F40-200DCMZ-A73
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358536CDQ2F40-200DCMZ-A73H
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358545CDQ2F40-200DCMZ-A73HL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358554CDQ2F40-200DCMZ-A73L
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358563CDQ2F40-200DCMZ-A73Z
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358572CDQ2F40-200DCMZ-A93
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358581CDQ2F40-200DCMZ-A93L
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358597CDQ2F40-200DCMZ-A93S
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358606CDQ2F40-200DCMZ-A93V
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358615CDQ2F40-200DCMZ-A93VL
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358624CDQ2F40-200DCMZ-F79
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358633CDQ2F40-200DCMZ-F7BAL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358642CDQ2F40-200DCMZ-F7BASDPC
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358651CDQ2F40-200DCMZ-F7BVL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358667CDQ2F40-200DCMZ-F7BWVSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358703CDQ2F40-200DCMZ-J79WL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358712CDQ2F40-200DCMZ-J79WL3
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358721CDQ2F40-200DCMZ-J79WSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358737CDQ2F40-200DCMZ-M9BAL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358746CDQ2F40-200DCMZ-M9BL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358755CDQ2F40-200DCMZ-M9BVL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358764CDQ2F40-200DCMZ-M9BW
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358773CDQ2F40-200DCMZ-M9BWL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358782CDQ2F40-200DCMZ-M9BWL3
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358791CDQ2F40-200DCMZ-M9BWSDPC
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358807CDQ2F40-200DCMZ-M9BWVL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358816CDQ2F40-200DCMZ-M9BWVSDPC
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358825CDQ2F40-200DCMZ-M9NL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358676CDQ2F40-200DCMZ-F9BAL
25,950
取扱い終了
返品不可
34358685CDQ2F40-200DCMZ-F9BW
23,850
取扱い終了
返品不可
34358694CDQ2F40-200DCMZ-F9BWVL
24,450
取扱い終了
返品不可
34358834CDQ2F40-200DCMZ-P3DWSC
29,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする