オリオン機械
露点モニター
アズワン品番
1-6778-01
質量(kg)
約2.7
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
260×220×80
プローブ
50×148×35(mm)
温度測定範囲(℃)
-20~80
電源コード(m)
2
外部出力
0~5V
露点温度範囲(℃)
-60~40
湿度測定範囲
0.1~99.9%RH
センサケーブル長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33195075
MG-40
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください