アズワン アズワンの 接着剤・補修材 アズワンの 接着剤 アズワンの 建築用 塩化ビニール用強力接着剤 塩化ビニール用強力接着剤 注文コード (1件のレビュー) アズワン品番8-251-01 仕様PVC(塩化ビニル樹脂)用 成分テトラヒドロフラン約90%以上・メチルイソブチルケトン5%未満 危険等級Ⅱ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(200mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33240742 - ¥1,750 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 東リ シームセット 東リ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ エコAR巾木糊 東リ 税込¥5,168~ ¥4,698~ US300T 東リ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ シアノンプライマースプレー400 東リ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ツヤノンワックス(抗菌) 東リ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エポグレーS 東リ 税込¥10,998~ ¥9,998~ クイックロック 東リ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エポグレーST 東リ 税込¥8,468~ ¥7,698~ 導電エポグレー 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ボンドキッチンパネル用 コニシ 税込¥8,028~ ¥7,298~ (4) 東リスーパーシーム液 東リ 税込¥10,888~ ¥9,898~ タイルカーペット用両面テープ 東リ 税込¥505~ ¥459~ TM-TAPE 東リ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン 税込¥1,099~ ¥999~ (2) 巾木糊 東リ 税込¥5,498~ ¥4,998~ Uワックス 東リ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン 税込¥967~ ¥879~ (7) 東リ低臭USセメント 東リ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 東リ ピュアボンド 東リ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アクリル接着剤 3921 スリーボンド 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材接着剤建築用塩ビ用 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 33240742 2020-03-10 用途: 塩ビチューブの接着 一般社団法人ヘルピングアザーズプロジェクト 様 (卸売・小売業) 菱ボンドが製造中止で似た成分の物を探していたので、丁度良かった。もう少し量が多ければ大満足です。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建築用」にはこんなカテゴリがあります タイル/カーペット用 根太/床/巾木用 塩ビ用 コンクリート用 壁紙用 壁/天井用 シェアする マイページ 最近見た商品