冷却水循環装置
冷却コイルを含む接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています(LTC-450A/R404A、LTC-1200A/R407C)。
コンパクトながら、強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。
外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。
記録計用アナログ出力端子、アラーム出力端子を装備しています。
循環ノズルは360°自由に向きを変えることができますのでスムーズに外部循環用の配管が行えます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内のフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
安全装置としては過負荷保護装置、高圧圧力スイッチ、安全ブレーカー、自己診断機能を有しています。
- その他
- 最大揚程、最大流量は、循環ポンプ単体使用時の値です。
温度調節精度は、室温20℃、循環量最大、電源AC100W、50/60Hz、設定5~30℃、無負荷の場合の値です。(その他の使用条件によってこの範囲に入らない場合もあります。) - 外部出力
- 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)
アラーム出力端子(DC12~17V)
- 仕様
- 自己診断機能/上・下限温度異常検出・センサ異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
- 電源コード(m)
- 約2.1 3P(2P-3P変換アダプタ・アース線付)
- 温度制御
- 冷凍機ON/OFF制御(サーミスタ)
- 電源(AC V)
- 100(50/60Hz)
- 温度調節精度
- ±2.0℃
- 使用液
- 市水、純水、エチレングリコール等
- 適合チューブ内径(Φmm)
- 9
- ノズル外径(Φmm)
- (循環)11
- 周囲温度(℃)
- 5~35(使用時)
- 外部入力
- 外部温度センサ入力端子
- 循環方式
- 密閉系向循環
- タイマー
- 1分~99時間(1分単位)
- 内容量
- 1個
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33394812 | LTC-450A | 51078667 | LTC-450a | ![]() | 冷却水循環装置 | アズワン | 1台 | ¥207,000 税込¥227,700 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 33394821 | LTC-1200A | 51078676 | LTC-1200a | ![]() | 冷却水循環装置 | アズワン | 1台 | ¥239,800 税込¥263,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |












