LTC-1200A 冷却水循環装置 アズワン 33394821

 

LTC-1200A 冷却水循環装置 アズワン 33394821
LTC-1200A 冷却水循環装置 アズワン 33394821

冷却水循環装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
33394821
品番
LTC-1200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥227,000

冷却コイルを含む接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています(LTC-450A/R404A、LTC-1200A/R407C)。
コンパクトながら、強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。
外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。
記録計用アナログ出力端子、アラーム出力端子を装備しています。
循環ノズルは360°自由に向きを変えることができますのでスムーズに外部循環用の配管が行えます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内のフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
安全装置としては過負荷保護装置、高圧圧力スイッチ、安全ブレーカー、自己診断機能を有しています。

その他
最大揚程、最大流量は、循環ポンプ単体使用時の値です。
温度調節精度は、室温20℃、循環量最大、電源AC100W、50/60Hz、設定5~30℃、無負荷の場合の値です。(その他の使用条件によってこの範囲に入らない場合もあります。)
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)
アラーム出力端子(DC12~17V)
液槽
Φ280×H280 約16L
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/12.9
最大流量(L/min)(50/60Hz)
20/20
温度調節範囲(℃)
-20~30
冷媒
R407C
冷却能力(W)
1200
アズワン品番
1-5469-32
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×407×800
仕様
自己診断機能/上・下限温度異常検出・センサ異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
寸法(mm)
357×407×800
質量(kg)
約45
電源コード(m)
約2.1 3P(2P-3P変換アダプタ・アース線付)
温度制御
冷凍機ON/OFF制御(サーミスタ)
冷凍機
675W
電源(AC V)
100(50/60Hz)
温度調節精度
±2.0℃
使用液
市水、純水、エチレングリコール等
適合チューブ内径(Φmm)
9
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
周囲温度(℃)
5~35(使用時)
外部入力
外部温度センサ入力端子
循環方式
密閉系向循環
タイマー
1分~99時間(1分単位)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33394821LTC-1200A51078676LTC-1200aLTC-1200A 冷却水循環装置 アズワン 51078676冷却水循環装置アズワン1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする