17JEシリーズソケットコネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(6件のレビュー)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっき
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法はんだ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3460244317JE-13090-02(D1)A930.71.3719.524.99
オープン
519
571(税込)
当日出荷
3460245217JE-13150-02(D1)A15391.3727.7533.32
オープン
699
769(税込)
当日出荷
3460246117JE-13250-02(D1)A2552.91.3841.547.04
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
3460247717JE-13370-02(D1)A3769.21.3857.9563.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品
絶縁樹脂の耐熱性も高く使いやすい
1番ピン表示が小さいのが難

2025-05-01
用途: 通信信号接続
電気・ガス・熱供給・水道業

Dサブ9ピンと互換性があると思い購入したが、他社(ヒロセ)Dサブとの接続/はめあいはきつかった。

対象商品 : 34602452
2020-06-09
用途: コネクターの接続

Dsubコネクターとして、他社に比べて安価なところが良い。しかも品質も何ら問題ないから十分でしょう。

対象商品 : 34602443
2017-12-20
用途: 高いですが品質は確実です
株式会社システムアイエス

以前はノーブランドの100円以下の物を使っていました。
が、製作者のレベルによっては余った半田がメス端子に流れ込み、
接触不良を引き起こす事がありました。
当製品はその対策が採られているようで、そういった不具合は発生していません。
少々割高ですがやはり信頼性が一番、と全てこの製品に代えました。

対象商品 : 34602452
2016-11-24
用途: コントロールボックス配線用
岡部工業

17JEシリーズ共通でオス/メスの記載がなく、判別しにくい。
現品を見て間違いに気づき、型番違いを再発注するハメになった。

1が参考にしています
対象商品 : 34602443
2016-12-03
用途: 電子機器接続用
株式会社SARAコーポレーションその他業種

しっかりした作りで信頼できそうです。愛用したい。有難う御座いました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする