バッテリー充電器
充電機能に加えて、「充電時間ゼロ」でエンジンを始動させるセルスタート機能搭載
容量別の充電時間はタイマーにおまかせで、面倒なチェックは不要
充電状態を一目でチェックできるカラーレベルメーター
取り扱いミスによる機能障害を防止する充電ブレーカー、端子の逆接続時にも保護機能が対応の安心設計
トランスのオーバーヒートを防止するサーモスタットを採用
バッテリー関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34680466 | CC1100DX | 71228737 | DP-1100 |
![]() |
バッテリー充電器 | セルスター | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
34680475 | CC2200DX | 60869604 | DP-2500 |
![]() |
バッテリー充電器 | セルスター | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
34680484 | CC2500DX | 60869604 | DP-2500 |
![]() |
バッテリー充電器 | セルスター | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 34680475
- 用途:
- フォークリフトのスターター
バッテリーのあがったフォークリフトのスターターとして使用しました。
エンジンは始動して事なきをえました。
次は充電してみようと思います。
使用方法の問い合わせをしておりましたが、数日間返事を頂けず、購入が先になりました。使えてホッとしていますが、密閉式には使えないと書いてあったので、残念です。
もう少し早くご返事を頂けるとありがたいです。
貴重なご意見、ありがとうございました。また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。
- 対象商品:
- 34680484
- 用途:
- 車のバッテリーあがり充電
バッテリーがあがって、エンジン始動できませんでしたがスムーズに充電できました。冬場には重宝すると思います。
- 対象商品:
- 34680466
- 用途:
- ドライブの機会が少ない自家用車アクアがしばしばバッテリが上がってしまうので充電用に購入した。
アクアのバッテリーは、とても煩わしい場所に設置されています。エンジンルーム内にプラス端子が取り出せるようになっているので、バッテリーを取り出さずに充電器をこのターミナルに接続して充電しています。5時間ほどで7分通りの充電ができますのでとても便利です。もしもの場合は、セルスタートも可能なのでとても便利だとおもいます。
- 対象商品:
- 34680475
- 用途:
- 漁船のバッテリー24Vの充電。
小型、軽量で船に持ち運びが、便利 年配者でも使い勝手が、すごくいい。
- 対象商品:
- 34680475
- 用途:
- 主にバッテリー充電
6月6日に注文し購入しましたが、昨日12月6日に壊れました。プラグを挿しても右上の赤ランプが点灯せず電源が入りません。使い勝手は良かったのですが、値段の割に耐久性がかなり低いです。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 【CC2200DX】で【容量:48~140Ah(5時間率)】とあるが、48Ah以下のものでも充電は可能ですか?
- 回答:
- 【容量:48~140Ah】の場合、48Ah以下は適合外となる為、充電はできません。
- 対象商品:
- 34680475