曜日別特売

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) - 大阪魂
(28件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34842823M3X61パック(95個)M30.56
499
549(税込)
当日出荷
34842832M3X81パック(95個)M30.58
499
549(税込)
当日出荷
34842841M3X101パック(95個)M30.510
499
549(税込)
当日出荷
34842857M3X121パック(91個)M30.512
499
549(税込)
当日出荷
34842866M3X151パック(76個)M30.515
499
549(税込)
当日出荷
34842875M3X161パック(73個)M30.516
499
549(税込)
当日出荷
34842884M3X201パック(67個)M30.520
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34842893M3X251パック(55個)M30.525
499
549(税込)
当日出荷
34842902M3X301パック(50個)M30.530
499
549(税込)
当日出荷
34842911M4X61パック(57個)M40.76
499
549(税込)
当日出荷
34842927M4X81パック(75個)M40.78
499
549(税込)
当日出荷
34842936M4X101パック(73個)M40.710
499
549(税込)
当日出荷
34842945M4X121パック(70個)M40.712
499
549(税込)
当日出荷
34842954M4X151パック(63個)M40.715
499
549(税込)
当日出荷
34842963M4X161パック(61個)M40.716
499
549(税込)
当日出荷
34842972M4X201パック(52個)M40.720
499
549(税込)
当日出荷
34842981M4X251パック(42個)M40.725
499
549(税込)
当日出荷
34842997M4X301パック(38個)M40.730
499
549(税込)
当日出荷
34843006M4X351パック(32個)M40.735
499
549(税込)
当日出荷
34843015M4X401パック(28個)M40.740
オープン
599
659(税込)
当日出荷
34843024M5X81パック(45個)M50.88
499
549(税込)
当日出荷
34843033M5X101パック(45個)M50.810
499
549(税込)
当日出荷
34843042M5X121パック(45個)M50.812
499
549(税込)
当日出荷
34843051M5X151パック(41個)M50.815
499
549(税込)
当日出荷
34843067M5X161パック(39個)M50.816
499
549(税込)
当日出荷
34843076M5X201パック(37個)M50.820
499
549(税込)
当日出荷
34843085M5X251パック(30個)M50.825
499
549(税込)
当日出荷
34843094M5X301パック(26個)M50.830
499
549(税込)
当日出荷
34843103M5X351パック(22個)M50.835
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34843112M5X401パック(20個)M50.840
499
549(税込)
当日出荷
34843121M6X101パック(27個)M6110
499
549(税込)
当日出荷
34843137M6X121パック(26個)M6112
499
549(税込)
当日出荷
34843146M6X151パック(24個)M6115
499
549(税込)
当日出荷
34843155M6X161パック(23個)M6116
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
34843164M6X201パック(23個)M6120
499
549(税込)
当日出荷
34843173M6X251パック(20個)M6125
499
549(税込)
当日出荷
34843182M6X301パック(17個)M6130
499
549(税込)
当日出荷
34843191M6X351パック(16個)M6135
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34843207M6X401パック(14個)M6140
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: タキゲン製品の取付に
長崎工業所

タキゲン製品に付属のネジでは条件が合わず、寸足らずになってしまったのでこちらを購入しました。近所のホームセンターは置いてなく、モノタロウさんでは50個などの袋売り、翌日届いたので非常に助かりました。価格も500円とかなのでコストもさほど気になりません。それよりも、これを近所を探し回ったり買いに行ったりする時間の方が経費かかります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-07-22
用途: 制御盤中板DINレール取付等部品取付け
電気・ガス・熱供給・水道業

本来ならニッケルメッキM4がほしいのですが、1000個では多すぎるので、100個単位で販売して欲しい。

対象商品 : 34842936
2023-11-11
用途: 電気工事
製造業

数が少なくもなく、ちょうど良かった。
ほかから買うと、数の調整が難しい商品でため

対象商品 : 34842997
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 34842927
2018-09-27
用途: 多種
製造業

M4のWセムスネジ、ニッケルメッキ?
白銀に光っていて綺麗なので色んな所に使え便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34842963
2017-11-17
用途: 制御盤の組立
電修技研

必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

対象商品 : 34843006
2019-04-11
用途: 機械部品
株式会社大福鐵工所

ワッシャ-が付いているので別に購入しない帝位にで助かります。

対象商品 : 34842945
2018-07-24
用途: 電設工事用

自社での電設工事用に購入する。価格は安いが、そこそこ使えるので、継続して使いたい。
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
3730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする