丸型露出BOX(1方出)

丸型露出BOX(1方出) - Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(1方出) - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35061031DF25161K鋼板製0.38厚鋼電線管用40.5G16
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38219824DF25311K鋼鉄製0.49薄鋼電線管用45C31
2,210
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35061047DF25191K鋼板製0.38薄鋼電線管用40.5C19
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219833DF25221K鋼鉄製0.39厚鋼電線管用40.5G22
1,580
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
35061056DF25251K鋼板製0.39薄鋼電線管用40.5C25
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219842DF25281K鋼鉄製0.50厚鋼電線管用45.0G28
2,210
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38219851DF2519K鋳鉄製0.54薄鋼電線管用40C19
790
取扱い終了
返品不可
38219867DF2525K鋳鉄製0.59薄鋼電線管用40C25
950
取扱い終了
返品不可
38219876DF2531K鋳鉄製0.69薄鋼電線管用44C31
1,330
取扱い終了
返品不可
38219885DF2539K鋳鉄製1.20薄鋼電線管用55C39
2,210
取扱い終了
返品不可
38219894DF2551K鋳鉄製1.30薄鋼電線管用70C51
2,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする