Panasonic(パナソニック)
丸型露出BOX(2方出)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
材質
鋳鉄製
鋼板製
鋼鉄製
種類
厚鋼電線管用
薄鋼電線管用
呼び
選択してください
C19
C25
C31
C39
C51
G16
G22
G28
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35061065
DF26191K
鋼板製
0.41
薄鋼電線管用
40.5
C19
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
38219903
DF26251K
鋼鉄製
0.42
薄鋼電線管用
40.5
C25
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
38219912
DF26311K
鋼鉄製
0.54
薄鋼電線管用
45
C31
¥
2,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219921
DF26161K
鋼鉄製
0.41
厚鋼電線管用
40.5
G16
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38219937
DF26221K
鋼鉄製
0.39
厚鋼電線管用
40.5
G22
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219946
DF26281K
鋼鉄製
0.50
厚鋼電線管用
45.0
G28
¥
2,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219973
DF2631K
鋳鉄製
0.69
薄鋼電線管用
44
C31
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38219955
DF2619K
鋳鉄製
0.54
薄鋼電線管用
40
C19
¥
895
取扱い終了
返品不可
38219964
DF2625K
鋳鉄製
0.59
薄鋼電線管用
40
C25
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
38219982
DF2639K
鋳鉄製
1.20
薄鋼電線管用
55
C39
¥
2,420
取扱い終了
返品不可
38219991
DF2651K
鋳鉄製
1.33
薄鋼電線管用
70
C51
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください