丸型露出ボックス(直角2方出)

丸型露出ボックス(直角2方出) - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出) - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出) - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35180975DF29161K鋼板製0.4140.5G1689.5
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35180984DF29191K鋼板製0.4140.5C1989.5
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35180993DF29221K鋼板製0.4240.5G2289.5
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
35181002DF29251K鋼板製0.4140.5C2589.5
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220007DF29311K鋼鉄製0.5445C31100
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38220016DF29281K鋼鉄製0.5645.0G28100
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
83392383DF2939P鋳鉄製1.255C39114
5,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
83392392DF2951P鋳鉄製1.4570C51114
7,060
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38220025DF2919K鋳鉄製0.5140C1989
895
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220034DF2925K鋳鉄製0.5840C2589
1,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220043DF2931K鋳鉄製0.7144C31100
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220052DF2939K鋳鉄製1.2055C39114
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220061DF2951K鋳鉄製1.4570C51114
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38220025DF2919K35180984DF29191KDF2919K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180984丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38220034DF2925K35181002DF29251KDF2925K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35181002丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38220043DF2931K38220007DF29311KDF2931K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220007丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38220052DF2939K83392383DF2939PDF2939K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 83392383丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38220061DF2951K83392392DF2951PDF2951K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 83392392丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180984
2019-12-20
用途: 工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする