ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) - Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) - Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) - Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) - Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181011DF30161K鋼板製電気亜鉛めっき0.3840.5G16
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35181027DF30191K鋼板製電気亜鉛めっき0.3840.5C19
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35181036DF30221K鋼板製電気亜鉛めっき0.4450.5G22
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35181045DF30251K鋼板製電気亜鉛めっき0.4450.5C25
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38220253DF30311K鋼鉄製電気亜鉛めっき0.4751C31
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38220262DFZ3016K1鋳鉄製溶融亜鉛めっき0.6340G16
915
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220287DFZ3028K1鋳鉄製溶融亜鉛めっき0.8650G28
1,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38220271DFZ3022K1鋳鉄製溶融亜鉛めっき0.7950G22
1,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38220262DFZ3016K168984728DFZ3016PDFZ3016K1 露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック) 68984728露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38220287DFZ3028K168984746DFZ3028PDFZ3028K1 露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック) 68984746露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181011
2020-05-25
用途: コンセント増設
マッサ製作所製造業

プラスチック製だと割れるので、やはり金属製のボックスにして正解でした。

対象商品 : 35181036
2019-02-14
用途: コンセント配線ボックス
サービス業

欲しかったものそのもので良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 35181011
2017-04-18
用途: こだわりケーブルで、テーブルタップを制作

とてもしっかりした作り、ネジ穴などのピッチも大変精度が高く、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35181036
2015-09-21
用途: 私的利用

テーブルタップの自作用に使用しました。
少々重いですが、しっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする