Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角アウトレットボックス深型
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.35
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181474
DS3754B
中深型
G22(C25)×1・G28(C31)×1
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
38222064
DS37544B
中深型・小ノック
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
885
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください