塗装大型四角アウトレットボックス深型

塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。

質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
仕上
JIS規格
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181492DS3854B大深型カチオン電着塗装仕上げJIS C8340G22(C25)×1・G28(C31)×1
1,330
799
879(税込)
当日出荷
38222091DS38544B大深型・小ノックカオチン電着塗装仕上げJIS 8340G16(C19)×1・G22(C25)×1
1,440
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222107DS38546B大深型・C25三つ穴カオチン電着塗装仕上げJIS 8340G22(C25)×3
1,490
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181492
2019-08-30
用途: サンプル作成
CEWD電気配線設計建設業・工事業

トルグスイッチ(ステンレス製)をお客様へのご説明のためサンプル用として使用しました。通常のアウトレットボックスだと深さが足りないためこの深型となります。(このままだとスイッチ取付枠が設置できないためスイッチカバーを取付)。お客様に納得していただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする