曜日別特売

中型四角アウトレットボックス深型

中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型 - Panasonic(パナソニック)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
JIS規格
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09459965DS3754中深型JIS C8340G22(C25)×4、G28(C31)×4
700
589
648(税込)
当日出荷
38221321DS37543中深型 C19三つ穴JIS 8340G16(C19)×3
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221337DS37544中深型 小ノックJIS 8340G16(C19)×1・G22(C25)×1
760
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
38221346DS37548中深型 底面つめ付(アースボンド線取付用)JIS 8340G22(C25)×1・G28(C31)×1
750
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする