Panasonic(パナソニック)
大型四角丸穴カバー
材質
鋼板製
種類
13ミリカバー
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181553
DS43122
0.13
1.6
JIS C8340
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221784
DS4312
0.15
13
JIS 8340
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください