Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角スイッチカバー2コ用
種別
2コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
仕上
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181641
DS4711B
0.07
13ミリカバー
カチオン電着塗装仕上げ
JIS C8340
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
38222283
DS47112B
0.06
平カバー
カオチン電着塗装仕上げ
JIS 8340
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください