レーシングリヤスタンド(小排気量車用)

レーシングリヤスタンド(小排気量車用) DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

各マシンにジャストフィットするよう、付属スペーサーにより取付幅の調節が可能(230~250mm)。

取付幅(mm)230~250 主な適合車種NS50F、NSR50、NS-1、RS125R('87~'92)APE100/50、NSF100、TZM50R、TZR50、TZ50、RZ50、KSRⅠ/Ⅱなど 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35226721 20345
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35226721
2017-06-06
用途:
バイク整備/保管
自動車・二輪車・自転車関連業

ようやく見つけました!ヤマハSDR(2TV)用に、バッチリでした。パイプ径は細いですが格安品に有りがちな組み立て式では無く一体物でしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする