曜日別特売

ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW

ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW - 呉工業(クレ)
(79件のレビュー)

4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液
耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。
アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。
-40℃まで凍結を防止します。
希釈せずそのまま使用できます。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。

用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物内容量1本(2L)
注意
※輸入車には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352642052109-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
352642142110ブルー
1,932
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264214
2025-10-30
用途: ラジエター液の交換
サービス業

この商品の良いところはなんといっても希釈の必要がないこと!ドレンパッキン抜いてバシャバシャ下抜きしたら上からドバドバ入れて完了!4年か100000km持つらしい。

2025-09-07
用途: バイク用メンテナンス
大輪 商事

以前から販売している呉工業のクーラントがnewタイプで販売していましたので購入しました。
コスパも信頼性もありますので安心です。

対象商品 : 35264205
2025-05-07
用途: 車検時のLLC交換
製造業

特に純正LLCと変わらず使えていると思うし、サーモスタット やウォーターポンプ交換時、特に問題が生じていない為

1が参考にしています
2025-05-06
用途: 自動車整備

中古で購入した車が11年経過していたので予防整備で交換しました。

2025-02-12
用途: 自動車整備に使用
有限会社 中山商会

通常のクーラントより長持ちです。通常のクーラントから切り替えるならしっかり洗浄してから使用しましょう。

対象商品 : 35264214
2024-06-27
用途: ラジエーター液交換
自動車・二輪車・自転車関連業

4年、10万キロ対応とのことですが、
モノタロウで安く買えるので
予防整備のために早めに交換することが出来ます。
ありがとうございます。

対象商品 : 35264205
2024-06-24
用途: バイクのラジエーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

水で希釈しないタイプは
水道水を使用しないので水垢が溜まらない
バイクの場合、エンジンが壊れない限りクーラントの交換なんかしないから
これがお勧め、なにより楽だし

対象商品 : 35264214
2024-06-01
用途: バイク整備
cozycycle

メーカー品のLLCを安く買えるので助かります。
最近のは長持ちするので、交換サイクルはシビアでは無いですが、並行輸入物のバイクなどでしたら1度は交換した方が無難です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする