KANA(片山チエン)
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
2.8
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
25
材質
SUS304
タイプ
SUS FBN25B
内容量
1個
全27種類を絞り込む
歯数
選択してください
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
軸穴径(Φmm)
10
12
15
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ボス径BD(mm)
寸法a(mm)
キー溝(b×t
2
)(mm)
ボス長BL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35275563
SUS-FBN25B17D10
38
34.56
23
6
3×1.4
16
17
10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275572
SUS-FBN25B18D10
40
36.57
25
6
3×1.4
16
18
10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275581
SUS-FBN25B19D10
42
38.58
26
6
3×1.4
16
19
10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275597
SUS-FBN25B19D12
42
38.58
26
6
4×1.8
16
19
12
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275606
SUS-FBN25B20D10
44
40.59
28
6
3×1.4
16
20
10
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275615
SUS-FBN25B20D12
44
40.59
28
6
4×1.8
16
20
12
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275624
SUS-FBN25B21D12
46
42.61
30
7
4×1.8
18
21
12
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275633
SUS-FBN25B21D15
46
42.61
30
7
5×2.3
18
21
15
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275642
SUS-FBN25B22D12
48
44.62
30
7
4×1.8
18
22
12
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275651
SUS-FBN25B22D15
48
44.62
30
7
5×2.3
18
22
15
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275667
SUS-FBN25B23D12
50
46.63
30
7
4×1.8
18
23
12
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275676
SUS-FBN25B23D15
50
46.63
30
7
5×2.3
18
23
15
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275685
SUS-FBN25B24D12
52
48.65
30
7
4×1.8
18
24
12
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275694
SUS-FBN25B24D15
52
48.65
30
7
5×2.3
18
24
15
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275703
SUS-FBN25B25D12
54
50.66
30
7
4×1.8
18
25
12
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275712
SUS-FBN25B25D15
54
50.66
30
7
5×2.3
18
25
15
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275721
SUS-FBN25B26D12
56
52.68
30
7
4×1.8
18
26
12
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275737
SUS-FBN25B26D15
56
52.68
30
7
5×2.3
18
26
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35275746
SUS-FBN25B27D12
58
54.7
30
7
4×1.8
18
27
12
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275755
SUS-FBN25B27D15
58
54.7
30
7
5×2.3
18
27
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275764
SUS-FBN25B28D12
60
56.71
30
7
4×1.8
18
28
12
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275773
SUS-FBN25B28D15
60
56.71
30
7
5×2.3
18
28
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275782
SUS-FBN25B30D12
64
60.75
30
7
4×1.8
18
30
12
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275791
SUS-FBN25B30D15
64
60.75
30
7
5×2.3
18
30
15
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275807
SUS-FBN25B32D12
68
64.78
30
7
4×1.8
18
32
12
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35275816
SUS-FBN25B32D15
68
64.78
30
7
5×2.3
18
32
15
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35275554
SUS-FBN25B16D10
36
32.55
21
6
3×1.4
26
16
10
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください