ディーゼルオイルDH-2

ディーゼルオイルDH-2 Massimo(マッシモ)
(4件のレビュー)

排出ガス規制対応車に搭載されているDPFに適合した高性能ディーゼルエンジンオイルです。
DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。
JASOの最新規格であるDH-2規格を取得しており、最新の低排出ガス認定ディーゼル車にも適合します。

SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4 JASO規格DH-2/CF-4 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※地域によっては配送不可エリアになる場合ございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35508426 10W-30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35508426 10W-30 18935580 10W-30 画像準備中 FKマッシモディーゼルDH-2/CF-4 富士興産 1缶(20L) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35508426
2021-03-09
用途:
商用車で使用
有限会社ANIES 様

毎回リピートしています。
問題なく使えて、重宝しています。

対象商品:
35508426
2018-05-21
用途:
ランドクルーザープラド3000.DTに乗っていたのとディーゼルウエルダーが2台あり使用しています。
有限会社タカヤマオフィス 様

劣化してくると音が変わるので判断して交換しています。

対象商品:
35508426
2017-02-22
用途:
真空ポンプのオイル
製造業

真空ポンプが高温になってもディ-ゼルオイルのおかげで焼けにくいです。

対象商品:
35508426
2011-11-18
用途:
DPF装着車のオイルとして使用

何度も使用していますが、車の調子は良好です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする