卓上型低温恒温水槽 LTBi-550
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネを実現しました。
- 付属品
- ホース1m(内径Φ9mm)×2本
- 仕様
- 密閉系循環恒温槽
- 寸法(mm)
- (水槽)約150×115×150
- 質量(kg)
- 約25
- 電流(A)
- 最大8
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 揚程(m)
- 3.5
- 温度範囲(℃)
- -20~80
- 最大流量(L/min)
- (外部循環)4
- 安全装置
- フロート式空焚き防止、漏電ブレーカー
- 電源コード(m)
- 1.8(3Pプラグ)
- 精度(℃)
- (温度)±0.05~±0.1
- 水槽容量(L)
- 9
- 適合チューブ内径(Φmm)
- 9
- 保証期間
- 3年
- ノズル外径(Φmm)
- (循環)11
- 外寸法(mm)
- 200×430×440(突起部除く)
- ヒーター容量(W)
- 500
- 冷媒
- R134a
- アズワン品番
- 1-230-11
- 冷却能力(W)
- 550(at水温24℃)
- 冷却加熱装置
- インバーターコンプレッサー270W
- 内容量
- 1台
注意
※性能は室温25℃、定格電流電圧、無負荷時の値です。※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35738674 | LTBi-550 | 73692858 | LTBi-550A | ![]() | 卓上型低温恒温水槽 | アズワン | 1個 | ¥397,000 税込¥436,700 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |











