LTBi-550 卓上型低温恒温水槽 LTBi-550 アズワン 35738674

卓上型低温恒温水槽 LTBi-550

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
35738674
品番
LTBi-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥385,000

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネを実現しました。

付属品
ホース1m(内径Φ9mm)×2本
仕様
密閉系循環恒温槽
寸法(mm)
(水槽)約150×115×150
質量(kg)
約25
電流(A)
最大8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
揚程(m)
3.5
温度範囲(℃)
-20~80
最大流量(L/min)
(外部循環)4
安全装置
フロート式空焚き防止、漏電ブレーカー
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
精度(℃)
(温度)±0.05~±0.1
水槽容量(L)
9
適合チューブ内径(Φmm)
9
保証期間
3年
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
外寸法(mm)
200×430×440(突起部除く)
ヒーター容量(W)
500
冷媒
R134a
アズワン品番
1-230-11
冷却能力(W)
550(at水温24℃)
冷却加熱装置
インバーターコンプレッサー270W
注意
※性能は室温25℃、定格電流電圧、無負荷時の値です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35738674LTBi-55073692858LTBi-550ALTBi-550 卓上型低温恒温水槽 アズワン 73692858卓上型低温恒温水槽アズワン1個
397,000
税込436,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする