アイドラーピン 6001S

アイドラーピン 6001S - KANA(片山チエン)

アイドラースプロケットの取付に使用します。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能です。

材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャ)SS400、(スプリングワッシャ)SWRH57タイプIDP6001ピン形式シングル表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)ねじ寸法MM8適合ベアリング6001ZZ(巾Y=8)最大許容荷重(N)548内容量1個
注意
※KANA標準アイドラースプロケットをご使用下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法Vf6(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法t'(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35739347IDP6001SA14B35143516137.8817.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
35739356IDP6001SA14B40144016137.8817.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
35739365IDP6001SA14B45144516137.8817.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739374IDP6001SA16B40164016137.8819.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739383IDP6001SA16B45164516137.8819.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739392IDP6001SA16B50165016137.8819.80.3(Max)6.5128.21721.6
330
取扱い終了
返品不可
35739401IDP6001SA18B40184016137.8821.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739417IDP6001SA18B45184516137.8821.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739426IDP6001SA18B50185016137.8821.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739435IDP6001SA20B40204016137.8823.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739444IDP6001SA20B45204516137.8823.80.3(Max)6.5128.21721.6
330
取扱い終了
返品不可
35739453IDP6001SA20B50205016137.8823.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739462IDP6001SA22B45224516137.8825.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739471IDP6001SA22B50225016137.8825.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
35739487IDP6001SA22B55225516137.8825.80.3(Max)6.5128.21721.6
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする