チューブレスト(普通車専用工具セット)
発売から35余年、パンク修理の国際基準として世界で愛用されている「チューブレスト」がさらに進化して生まれ変わりました。
キリはハイブリット方式採用により、
さらに挿入が簡単に。
セット内容
ラチェット付グリップ(RG)
キリ L (斜めパイプ付)(NGT-L)
キリ S (斜めパイプ付) (NGT-S)
押ボウ(赤) (NTO)
ガイドパイプ L (斜め)(NSG-L)
ガイドパイプ S(斜め) (NSG-S)
カッターナイフ(NC-1)
ガイドブラシ(GB)
バフボウ M(NB-M)
サグリボウ(NSB)
ニシール250(ハケ付)(NS-250)
新ニシノプラグL (10本)
新ニシノプラグS (20本)
内容量1セット
キリ L (斜めパイプ付)(NGT-L)
キリ S (斜めパイプ付) (NGT-S)
押ボウ(赤) (NTO)
ガイドパイプ L (斜め)(NSG-L)
ガイドパイプ S(斜め) (NSG-S)
カッターナイフ(NC-1)
ガイドブラシ(GB)
バフボウ M(NB-M)
サグリボウ(NSB)
ニシール250(ハケ付)(NS-250)
新ニシノプラグL (10本)
新ニシノプラグS (20本)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35753636
2018-09-11
- 用途:
- 購入しました。
自分でパンク修理を、しているので、金額は高いようにも思いましたが。
一セットそろっているので、思い切って購入しました。
まだ使っていませんが。
良いものだと思います。
これで、いつでもパンク修理が出来ます。
仕事ではないので家族のために購入しました。
- 対象商品:
- 35753636
2013-12-20
- 用途:
- 自動車用タイヤのパンク修理
以前、エーモンから出ている同じ機能を持った商品を使用したことがあり、ヒモ式のパンク修理よりも作業がしやすかったので購入しました。
現状ではまだこの商品のお世話になっていませんが、エーモンの携帯性重視のものとは違いパンク穴のサイズに合わせて作業でき、グリップも大きめで力をかけ易く使いやすそうです。
また、使用方法もTUBELESTのサイトに動画付で分かりやすく説明されているので一度見てみると素人でもあっさり修理出来そうな気にさせてくれます^^
改善点ではないのですが、こちらの商品はバイクタイヤのパンク修理に使用可能かTUBELESTのサイトにあるQ&Aで確認したところ(使用可能です。ただ、お使いになるバフボウはバイクのタイヤでしたら「Sサイズ」をおすすめいたします。 (NT-1は普通自動車用としてMサイズがセットされています))との事でしたので出来れば単品にて”バフ棒 S NB-S ”を取り扱ってもらえる用になればありがたいです。
4人が参考にしています