曜日別特売

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 - 三ツ星ベルト

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40内容量1本
313件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び番号
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36003597C45-45インチ1143-
11,480
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003606C46-46インチ1168-
12,380
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003615C47-47インチ1194-
12,380
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003624C48-48インチ1219-
12,380
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003633C49-49インチ1245-
12,380
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003651C51-51インチ1295-
13,380
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003676C53-53インチ1346-
13,380
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003685C54-54インチ1372-
13,380
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003694C55-55インチ1397-
13,380
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003703C56-56インチ1422-
14,340
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003712C57-57インチ1448-
14,340
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003721C58-58インチ1473-
14,340
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003737C59-59インチ1499-
14,340
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003746C60-60インチ1524-
12,470
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003755C61-61インチ1549-
13,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003764C62-62インチ1575-
13,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003773C63-63インチ1600-
13,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003782C64-64インチ1626-
13,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003791C65-65インチ1651-
13,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003807C66-66インチ1676-
14,150
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003816C67-67インチ1702-
14,150
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003825C68-68インチ1727-
14,150
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003834C69-69インチ1753-
14,150
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003843C70-70インチ1778-
14,150
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003852C71-71インチ1803-
14,980
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003861C72-72インチ1829-
14,980
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003877C73-73インチ1854-
14,980
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003886C74-74インチ1880-
14,980
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003895C75-75インチ1905-
14,980
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003904C76-76インチ1930-
15,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003913C77-77インチ1956-
15,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003922C78-78インチ1981-
15,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003947C80-80インチ2032-
15,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003965C82-82インチ2083-
16,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003974C83-83インチ2108-
16,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003983C84-84インチ2134-
16,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
36003992C85-85インチ2159-
16,600
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004001C86-86インチ2184-
17,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004017C87-87インチ2210-
17,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004026C88-88インチ2235-
17,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004035C89-89インチ2261-
17,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004044C90-90インチ2286-
17,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004053C91-91インチ2311-
18,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004062C92-92インチ2337-
18,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004071C93-93インチ2362-
18,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004087C94-94インチ2388-
18,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004096C95-95インチ2413-
18,240
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004105C96-96インチ2438-
18,780
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004114C97-97インチ2464-
18,780
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
36004123C98-98インチ2489-
18,780
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする