三ツ星ベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
L
歯ピッチ(mm)
9.525
材質(ベルト)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
3.61
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36096024
124L050U
12.7
33
314.33
12.4
50
¥
2,770
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096051
150L050U
12.7
40
381
15
50
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36096085
165L050U
12.7
44
419.1
16.5
50
¥
3,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36096112
173L050U
12.7
46
438.15
17.3
50
¥
3,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36096146
187L050U
12.7
50
476.25
18.7
50
¥
3,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36096173
210L050U
12.7
56
533.4
21
50
¥
3,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096207
225L050U
12.7
60
571.5
22.5
50
¥
3,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096234
240L050U
12.7
64
609.6
24
50
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096261
255L050U
12.7
68
647.7
25.5
50
¥
3,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096295
270L050U
12.7
72
685.8
27
50
¥
3,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096322
285L050U
12.7
76
723.9
28.5
50
¥
4,090
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36096356
300L050U
12.7
80
762
30
50
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096383
304L050U
12.7
81
771.53
30.4
50
¥
4,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096417
322L050U
12.7
86
819.15
32.2
50
¥
4,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096444
345L050U
12.7
92
876.3
34.5
50
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36096471
367L050U
12.7
98
933.45
36.7
50
¥
4,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096505
375L050U
12.7
100
952.5
37.5
50
¥
5,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096532
390L050U
12.7
104
990.6
39
50
¥
5,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36096566
420L050U
12.7
112
1066.8
42
50
¥
5,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36096593
427L050U
12.7
114
1085.85
42.7
50
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36096627
450L050U
12.7
120
1143
45
50
¥
5,830
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096654
480L050U
12.7
128
1219.2
48
50
¥
6,130
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36096681
510L050U
12.7
136
1295.4
51
50
¥
6,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096715
525L050U
12.7
140
1333.5
52.5
50
¥
6,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096751
540L050U
12.7
144
1371.6
54
50
¥
6,720
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096785
600L050U
12.7
160
1524
60
50
¥
7,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096812
124L075U
19.1
33
314.33
12.4
75
¥
3,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096846
150L075U
19.1
40
381
15
75
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096873
165L075U
19.1
44
419.1
16.5
75
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096907
173L075U
19.1
46
438.15
17.3
75
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36096934
187L075U
19.1
50
476.25
18.7
75
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
36096961
210L075U
19.1
56
533.4
21
75
¥
4,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
36096995
225L075U
19.1
60
571.5
22.5
75
¥
4,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097022
240L075U
19.1
64
609.6
24
75
¥
5,230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36097056
255L075U
19.1
68
647.7
25.5
75
¥
5,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097083
270L075U
19.1
72
685.8
27
75
¥
5,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097117
285L075U
19.1
76
723.9
28.5
75
¥
5,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097144
300L075U
19.1
80
762
30
75
¥
6,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36097171
304L075U
19.1
81
771.53
30.4
75
¥
6,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36097205
322L075U
19.1
86
819.15
32.2
75
¥
6,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097232
345L075U
19.1
92
876.3
34.5
75
¥
7,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36097266
367L075U
19.1
98
933.45
36.7
75
¥
7,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36097293
375L075U
19.1
100
952.5
37.5
75
¥
7,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36097327
390L075U
19.1
104
990.6
39
75
¥
7,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097354
420L075U
19.1
112
1066.8
42
75
¥
8,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097381
427L075U
19.1
114
1085.85
42.7
75
¥
8,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36097424
450L075U
19.1
120
1143
45
75
¥
8,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097442
480L075U
19.1
128
1219.2
48
75
¥
9,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097476
510L075U
19.1
136
1295.4
51
75
¥
9,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36097512
525L075U
19.1
140
1333.5
52.5
75
¥
9,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ