曜日別特売

タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XH歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)11.15タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36125223630XH400G101.6721600.263400
85,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36126255840XH600G152.4962133.684600
152,170
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
36124234463XH200G50.8531177.9346.3200
31,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124261507XH200G50.8581289.0550.7200
31,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124295560XH200G50.8641422.456200
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
361245321120XH200G50.81282844.8112200
54,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
361245661260XH200G50.81443200.4126200
60,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
361245931400XH200G50.81603556140200
66,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
361246271540XH200G50.81763911.6154200
69,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
361246541750XH200G50.82004445175200
79,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124681463XH300G76.2531177.9346.3300
45,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124715507XH300G76.2581289.0550.7300
45,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124742560XH300G76.2641422.456300
48,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
361249861120XH300G76.21282844.8112300
78,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
361250131260XH300G76.21443200.4126300
86,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
361250471400XH300G76.21603556140300
96,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
361250741540XH300G76.21763911.6154300
99,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
361251011750XH300G76.22004445175300
113,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125135463XH400G101.6531177.9346.3400
58,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125162507XH400G101.6581289.0550.7400
58,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125196560XH400G101.6641422.456400
62,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
361254331120XH400G101.61282844.8112400
101,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
361254511260XH400G101.61443200.4126400
112,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
361254851400XH400G101.61603556140400
122,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
361255121540XH400G101.61763911.6154400
130,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
361255461750XH400G101.62004445175400
147,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125573463XH500G127531177.9346.3500
72,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125607507XH500G127581289.0550.7500
72,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36125634560XH500G127641422.456500
77,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
361258871120XH500G1271282844.8112500
124,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
361259141260XH500G1271443200.4126500
137,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
361259411400XH500G1271603556140500
150,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
361259751540XH500G1271763911.6154500
158,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
361260021750XH500G1272004445175500
180,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
36126036463XH600G152.4531177.9346.3600
85,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36126063507XH600G152.4581289.0550.7600
85,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36126106560XH600G152.4641422.456600
97,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
361263431120XH600G152.41282844.8112600
147,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
361263771260XH600G152.41443200.4126600
162,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
361264041400XH600G152.41603556140600
178,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
361264311540XH600G152.41763911.6154600
198,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
361264651750XH600G152.42004445175600
219,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
36124322630XH200G50.8721600.263200
36,400
取扱い終了
返品不可
36124356700XH200G50.880177870200
40,400
取扱い終了
返品不可
36124383735XH200G50.8841866.973.5200
41,550
取扱い終了
返品不可
36124417770XH200G50.8881955.877200
42,690
取扱い終了
返品不可
36124444840XH200G50.8962133.684200
44,820
取扱い終了
返品不可
36124471927XH200G50.81062355.8592.7200
48,270
取扱い終了
返品不可
36124505980XH200G50.81122489.298200
50,680
取扱い終了
返品不可
36124776630XH300G76.2721600.263300
52,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36124234463XH200G10002675463XH200463XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002675タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36124261507XH200G10002684507XH200507XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002684タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36124295560XH200G10002693560XH200560XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002693タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361245321120XH200G100027721120XH2001120XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002772タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361245661260XH200G100027811260XH2001260XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002781タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361245931400XH200G100027971400XH2001400XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002797タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361246271540XH200G100028061540XH2001540XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002806タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361246541750XH200G100028151750XH2001750XH200G タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10002815タイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36124681463XH300G10002824463XH300463XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002824タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36124715507XH300G10002833507XH300507XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002833タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36124742560XH300G10002842560XH300560XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002842タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361249861120XH300G100029211120XH3001120XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002921タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361250131260XH300G100029371260XH3001260XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002937タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361250471400XH300G100029461400XH3001400XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002946タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361250741540XH300G100029551540XH3001540XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002955タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361251011750XH300G100029641750XH3001750XH300G タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト 10002964タイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト1本
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125135463XH400G10002973463XH400463XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10002973タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125162507XH400G10002982507XH400507XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10002982タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125196560XH400G10002991560XH400560XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10002991タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361254331120XH400G100030771120XH4001120XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10003077タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361254511260XH400G100030861260XH4001260XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10003086タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361254851400XH400G100030951400XH4001400XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10003095タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361255121540XH400G100031041540XH4001540XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10003104タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361255461750XH400G100031131750XH4001750XH400G タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト 10003113タイミングベルトXH型 ベルト幅400三ツ星ベルト1本
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125573463XH500G10003122463XH500463XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003122タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125607507XH500G10003131507XH500507XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003131タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36125634560XH500G10003147560XH500560XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003147タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361258871120XH500G100032261120XH5001120XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003226タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361259141260XH500G100032351260XH5001260XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003235タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361259411400XH500G100032441400XH5001400XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003244タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361259751540XH500G100032531540XH5001540XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003253タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361260021750XH500G100032621750XH5001750XH500G タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003262タイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36126036463XH600G10003271463XH600463XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003271タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36126063507XH600G10003287507XH600507XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003287タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36126106560XH600G10003296560XH600560XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003296タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361263431120XH600G100033751120XH6001120XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003375タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361263771260XH600G100033841260XH6001260XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003384タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361264041400XH600G100033931400XH6001400XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003393タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361264311540XH600G100034021540XH6001540XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003402タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361264651750XH600G100034111750XH6001750XH600G タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003411タイミングベルトXH型 ベルト幅600三ツ星ベルト1本
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする