曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト
(9件のレビュー)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングベルトベルト形S3M材質(ベルト)ポリウレタンタイプUタイプ、標準高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3内容量1本
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3614228560S3M162U3162654-
1,000
659
725(税込)
3日以内出荷
3614231260S3M174U3174658-
1,000
659
725(税込)
3日以内出荷
3614234660S3M177U3177659-
1,000
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
3614237360S3M180U3180660-
1,000
659
725(税込)
3日以内出荷
3614240760S3M186U3186662-
1,000
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
3614243460S3M189U3189663-
1,000
659
725(税込)
3日以内出荷
3614246160S3M192U3192664-
1,010
659
725(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
3614249560S3M201U3201667-
1,010
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614255660S3M213U3213671-
1,070
699
769(税込)
3日以内出荷
3614258360S3M219U3219673-
1,070
699
769(税込)
3日以内出荷
3614261760S3M225U3225675-
1,070
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614264460S3M246U3246682-
1,100
719
791(税込)
4日以内出荷
3614267160S3M249U3249683-
1,100
719
791(税込)
3日以内出荷
3614270560S3M252U3252684-
1,100
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614273260S3M255U3255685-
1,100
719
791(税込)
3日以内出荷
3614276660S3M264U3264688-
1,100
719
791(税込)
6日以内出荷
3614279360S3M276U3276692-
1,160
759
835(税込)
3日以内出荷
3614282760S3M288U3288696-
1,160
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614285460S3M300U33006100-
1,160
759
835(税込)
当日出荷
3614288160S3M312U33126104-
1,170
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614291560S3M318U33186106-
1,170
759
835(税込)
当日出荷
3614294260S3M327U33276109-
1,170
769
846(税込)
3日以内出荷
3614297660S3M345U33456115-
1,190
779
857(税込)
4日以内出荷
3614300360S3M360U33606120-
1,220
799
879(税込)
4日以内出荷
3614303760S3M363U33636121-
1,220
799
879(税込)
3日以内出荷
3614306460S3M369U33696123-
1,220
799
879(税込)
4日以内出荷
3614309160S3M375U33756125-
1,220
799
879(税込)
4日以内出荷
3614312560S3M387U33876129-
1,220
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
3614315260S3M402U34026134-
1,250
819
901(税込)
3日以内出荷
3614319560S3M405U34056135-
1,250
819
901(税込)
3日以内出荷
3614322260S3M408U34086136-
1,250
819
901(税込)
4日以内出荷
3614325660S3M420U34206140-
1,250
819
901(税込)
3日以内出荷
3614327460S3M432U34326144-
1,300
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
3614331760S3M453U34536151-
1,330
869
956(税込)
4日以内出荷
3614334460S3M459U34596153-
1,330
869
956(税込)
4日以内出荷
3614337160S3M474U34746158-
1,330
869
956(税込)
4日以内出荷
3614340560S3M483U34836161-
1,360
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614343260S3M501U35016167-
1,360
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614349360S3M537U35376179-
1,420
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614352760S3M540U35406180-
1,420
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614355460S3M564U35646188-
1,430
939
1,033(税込)
3日以内出荷
3614358160S3M591U35916197-
1,430
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
3614361560S3M600U36006200-
1,430
939
1,033(税込)
4日以内出荷
3614364260S3M633U36336211-
1,520
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
3614367660S3M645U36456215-
1,520
999
1,099(税込)
4日以内出荷
3614370360S3M681U36816227-
1,560
999
1,099(税込)
4日以内出荷
3614373760S3M741U37416247-
1,610
999
1,099(税込)
4日以内出荷
3614376460S3M750U37506250-
1,610
999
1,099(税込)
3日以内出荷
3614379160S3M1560U315606520-
2,240
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
36143834100S3M141U31411047-
1,420
929
1,022(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: sirocaホームベーカリーの修理
製造業

非常用食料備蓄のために久々にホームベーカリで餅つきしようとしたら、こねられず失敗。点検したら羽根が回らないことを発見、ネット上にも同じような情報が相当量あったため、すぐに予備ベルトを購入。取り付けは問題なく出来たので、これから耐久性を見ていきたいと思っています。

対象商品 : 36142251
2024-08-09
用途: ラジコン自動車の部品

ピュアテンの駆動ベルトに使用。ボールデフだと6㎜幅のベルトが使えます。

対象商品 : 36142495
2017-11-27
用途: ラジコンカーに使用
その他業種

使用しているラジコンが外国製の為、価格が6倍以上の差があります。
こちらで同品質の商品が購入できるので助かります。
ただ、送料が高いのでメール便等での配送があれば良いと思います。

対象商品 : 36145067
2020-03-26
用途: ホームベーカリーの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

シロカのホームベーカリー KHB-250Cの修理に使用。
機種品番は違うが、画像的に一緒の機種でこちらの品番が使えたという情報で購入してみました。
ちゃんと使えてホームベーカリーが約1000円で復活できたので良かったです。

6が参考にしています
対象商品 : 36142461
2016-05-30
用途: ラジコンカーのベルトに使用
その他業種

純正部品と変わらない品質で、安価に購入できて良かったです。
送料が高いので、メール便等が利用できるようにしてほしいです。

対象商品 : 36145033
2020-09-06
用途: 家庭用ベーカリーの補修
その他業種

回転式の撹拌機の回転伝達に使用されてたゴム系のタイミングベルトが切れてしまい、交換した。それまで使用されてたタイミングベルトはゴムの劣化で切れたと思いポリウレタンのを選択、耐久性については今後。製品は問題なく現在使用してます。

対象商品 : 36142346
2014-04-21
用途: ラジコンスターターモーターに仕様

8mmのところ6mmを使用したので、歯とびしてしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 36145094
2018-04-11
用途: 機器のメンテナンス
製造業

家電製品のベルトが切れメーカーが修理対応できないとのことでしたので、類似品を探し使用しました。他にもメーカー修理未対応製品とかのものがったと機に御料させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする