曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングベルトベルト形S5M材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5内容量1本
563件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36065373150DS5M1605G5160515321Gタイプ、ダブル
21,140
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065416150DS5M1800G5180015360Gタイプ、ダブル
21,140
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065434150DS5M2000G5200015400Gタイプ、ダブル
22,810
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065443150DS5M2145G5214515429Gタイプ、ダブル
24,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065461150DS5M2255G5225515451Gタイプ、ダブル
26,140
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065477150DS5M2525G5252515505Gタイプ、ダブル
28,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065522250DS5M400G54002580Gタイプ、ダブル
13,270
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065531250DS5M425G54252585Gタイプ、ダブル
14,000
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
36065556250DS5M435G54352587Gタイプ、ダブル
14,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065565250DS5M440G54402588Gタイプ、ダブル
14,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065583250DS5M450G54502590Gタイプ、ダブル
14,000
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065592250DS5M460G54602592Gタイプ、ダブル
14,730
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065601250DS5M475G54752595Gタイプ、ダブル
14,730
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065635250DS5M490G54902598Gタイプ、ダブル
14,730
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065644250DS5M500G550025100Gタイプ、ダブル
14,730
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065653250DS5M520G552025104Gタイプ、ダブル
14,730
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065687250DS5M545G554525109Gタイプ、ダブル
14,930
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065705250DS5M550G555025110Gタイプ、ダブル
14,930
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065714250DS5M560G556025112Gタイプ、ダブル
16,180
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065732250DS5M575G557525115Gタイプ、ダブル
16,180
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065741250DS5M590G559025118Gタイプ、ダブル
16,180
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065766250DS5M595G559525119Gタイプ、ダブル
16,180
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065775250DS5M600G560025120Gタイプ、ダブル
16,180
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065784250DS5M615G561525123Gタイプ、ダブル
16,920
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065802250DS5M625G562525125Gタイプ、ダブル
16,920
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065811250DS5M650G565025130Gタイプ、ダブル
16,920
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065836250DS5M665G566525133Gタイプ、ダブル
17,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065845250DS5M670G567025134Gタイプ、ダブル
17,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065854250DS5M675G567525135Gタイプ、ダブル
17,630
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065863250DS5M690G569025138Gタイプ、ダブル
17,630
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065881250DS5M695G569525139Gタイプ、ダブル
17,630
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065906250DS5M700G570025140Gタイプ、ダブル
17,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065915250DS5M710G571025142Gタイプ、ダブル
17,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065933250DS5M720G572025144Gタイプ、ダブル
17,630
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065942250DS5M725G572525145Gタイプ、ダブル
17,630
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
36065976250DS5M740G574025148Gタイプ、ダブル
17,630
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
36065994250DS5M750G575025150Gタイプ、ダブル
18,460
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066003250DS5M765G576525153Gタイプ、ダブル
18,460
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066012250DS5M780G578025156Gタイプ、ダブル
18,460
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066046250DS5M800G580025160Gタイプ、ダブル
19,060
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066055250DS5M810G581025162Gタイプ、ダブル
19,060
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066064250DS5M830G583025166Gタイプ、ダブル
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066091250DS5M845G584525169Gタイプ、ダブル
19,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
36066107250DS5M850G585025170Gタイプ、ダブル
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066116250DS5M870G587025174Gタイプ、ダブル
20,540
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066152250DS5M900G590025180Gタイプ、ダブル
20,540
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066161250DS5M950G595025190Gタイプ、ダブル
21,370
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066186250DS5M975G597525195Gタイプ、ダブル
21,970
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066195250DS5M1000G5100025200Gタイプ、ダブル
21,970
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36066213250DS5M1025G5102525205Gタイプ、ダブル
21,970
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36156811
2022-02-18
用途: 機械のオーバーホール
株式会社ATS製造業

高速回転の部位で使用し品質上問題なく、6年前から利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする