曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

使用流体空気切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
圧力
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36555337VF5344-1D15(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル--
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555346VF5344-1D1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555355VF5344-1DE1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555364VF5344-1DO1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(DO)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555373VF5344-1DZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル--
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555382VF5344-1DZ1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
29,320
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555391VF5344-1DZ1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555407VF5344-1DZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555416VF5344-1DZE15(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(D)DIN形ターミナル--
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555425VF5344-1G15(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(G)グロメット--
24,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555434VF5344-1G1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(G)グロメット(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555443VF5344-1G1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(G)グロメット(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555452VF5344-1MZ1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(M)M形プラグコネクタ(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
28,110
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555461VF5344-1T1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(T)コンジットターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555477VF5344-1T1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(T)コンジットターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555486VF5344-1TZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(T)コンジットターミナル--
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555495VF5344-1TZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(1)AC100(T)コンジットターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555504VF5344-2D15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル--
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555513VF5344-2D1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555522VF5344-2D1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555531VF5344-2DZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル--
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555547VF5344-2DZ1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555556VF5344-2DZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555565VF5344-2G15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット--
24,310
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36555574VF5344-2G1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555583VF5344-2G1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555592VF5344-2G1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555601VF5344-2GD15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット--
24,310
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555617VF5344-2GD1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555626VF5344-2GD1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
26,460
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555635VF5344-2GZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット--
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555644VF5344-2GZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(G)グロメット(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
27,560
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555653VF5344-2LOZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(LO)L形プラグコネクタ--
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555662VF5344-2T15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(T)コンジットターミナル--
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555671VF5344-2T1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(T)コンジットターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555687VF5344-2T1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(T)コンジットターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555696VF5344-2TZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(T)コンジットターミナル--
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555705VF5344-2TZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(2)AC200(T)コンジットターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
28,990
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555714VF5344-4DZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(4)AC220/AC230(D)DIN形ターミナル--
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555723VF5344-4T1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(4)AC220/AC230(T)コンジットターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
27,890
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555732VF5344-5D15(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル--
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555741VF5344-5D1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555757VF5344-5D1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
28,220
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555766VF5344-5DZ15(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル--
27,170
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36555775VF5344-5DZ1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555784VF5344-5DZ1-035(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(03)3/8(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555793VF5344-5DZ1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36555802VF5344-5DZD1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555811VF5344-5DZD1-045(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(04)1/2(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36555827VF5344-5DZE1-025(-)標準タイプ(0.7MPa)(5)DC24(D)DIN形ターミナル(02)1/4(サブプレート)(-)Rc
29,320
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする