原付一種用リヤガスショック(汎用タイプ)

原付一種用リヤガスショック(汎用タイプ) - DAYTONA(デイトナ)

熱ダレしにくい窒素ガス封入タイプ。伸側/圧側共にダンピングレートを高次元にセッティング。優れたロードホールディング性を発揮。バネレートは、街乗りを重視した若干硬めのハードタイプ(赤/白、白/白の2色)と、路面追従性を重視した、ハイグリップタイプ(ゴールド/レッドの1色)。ハード対比85%のバネレート)の2タイプを設定。リヤタイヤ、エアクリーナーケースなどとの接触を避けるため、スプリング取付を短くしました。

用途
ほとんどの原付スクーターに対応。
50cc(1人乗り)専用。
SUZUKI ZZ('00)AZ50RYは原付二種用(31680)が使用可能。
取付上Φ10、下Φ8mmピッチ(コの字)20mm内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666723313695赤/白 ハードタイプ285
8,500
取扱い終了
3666724216458赤/白 ハードタイプ310
8,500
取扱い終了
3666725131688ゴールド/レッド ハイグリップタイプ310
8,500
取扱い終了
3666726731690白/白 ハードタイプ260
8,500
取扱い終了
3666727631691白/白 ハードタイプ285
8,500
取扱い終了
3666728531692白/白 ハードタイプ310
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする