ホイールバランサースタンド

ホイールバランサースタンド DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

最大21インチまでのホイールに使用可能。
バランス取り:リム幅6.0J以下
スポーク張り:リム幅5.0J以下
スポークセンター出し可能ハブ幅45mm以上
※スポーク調整は、別途工具が必要となります。また、スポークの組み付けには専門知識が必要です。
※スズキ バンバンには使用不可。

仕様
バランス取り:リム幅6.0J以下。スポーク張り:リム幅5.0J以下。
スポークセンター出し可能ハブ幅45mm以上。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36664196 70579
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-13
用途:
バイクのスポーク交換時のバランス取り
製造業

レーザーカットのプレス品に
タッピングとスポット溶接とMIGで
出来上がってるのでセンターズレは許容範囲内だと思うのでサンデーメカニック
レベルなら使用感としては、
良いのかなと思います。

本体の組み付けはプレスカットに
M8が切ってある部分は確認されていない
様でボルトが入らず全てタップを切り直しました。タッピングした部分へ、
溶接、塗装、メッキ等の仕上げをした
場合はせめて、全数チェックと検印位は欲しいですね。

対象商品:
36664196
2017-03-10
用途:
ホイール振れ取り
N'sプランニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バランス取り用のベアリング高さは水平が出ているが、ハブ取り付け部カラーのセンターが合わない、ホイールを取り付けても斜めになってしまう。ねじ部のボスが斜めに溶接されている。
あと、輸送時かは判らないが水準器がねじ用の袋と同梱されており、割れて取り付け出来なかった。
何とか加工して振れ取りできるレベルまで修正できたが、あまりお勧めできない。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

尚、「輸送時かは判らないが水準器がねじ用の袋と同梱されており、割れて取り付け出来なかった。」とのことですが、
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36664196
2013-09-08
用途:
バイクのスポーク張り替え作業

組立時、ナットの溶接が1箇所なかったことと、ナットの溶接がずれていて加工が必要であった点が不満でした。
オプションが必要でしたのでその点も説明文に書いておいたほうが良いと思います。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする